Eriks
BRADY

BRADY Étiquettes en polyester pour étiqueteuses M610, M611 et M710, Transparent, B-430, Brillant, 11,00 mm (l) x 74,00 mm (H), 100 Pièce / Rouleau

  • ERIKS:14681040
  • Fabricant:0888434473276
Image 1
Étiquettes spécialement conçues pour les supports et étiquettes non adhésives Laminat™. Adaptées à l’impression avec les imprimantes portables à transfert thermique M610 et M611. Ces consommables sont conformes à la norme UL avec leur ruban encreur spécifique. Consultez la section « Gammes de rubans encreurs recommandées » pour connaître le ruban encreur à utiliser.
Ajouter à la liste

62,89 €/ Rouleauhors TVA

76,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRADY
Finition
Gloss
Forme
Rectangle