Eriks
BRADY

BRADY Étiquettes en polyester pour étiqueteuses M610, M611 et M710, Blanc, B-422, Brillant, 8,00 mm (l) x 15,00 m (L), 1 Rouleau

  • ERIKS:14681138
  • Fabricant:0888434474549
Image 1
Marqueurs de borniers pour imprimantes portables à transfert thermique M610 et M611. Remarque : Ces consommables sont certifiés UL avec leur ruban encreur spécifique. Consultez la section « Gammes de rubans encreurs recommandées » pour connaître le ruban encreur à utiliser. Ces références peuvent également être imprimées avec l’étiqueteuse M710 à condition que l’adaptateur de rouleau (M71-ADAPT) soit utilisé.
Ajouter à la liste

57,25 €/ Rouleauhors TVA

69,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRADY
Finition
Gloss