Eriks
BRADY

BRADY Étiquettes de sécurité non adhésives RipTag Danger Do Not Operate en rouleau, Anglais, B-851, Noir, rouge sur blanc, 76,20 mm (l) x 146,05 mm (H)

  • ERIKS:14678812
  • Fabricant:0754473615390
Image 1
Emportez-les avec vous ! Les étiquettes de sécurité non adhésives RipTag en rouleau sont un système portable, pratique et complet pour l’étiquetage des zones dangereuses de votre installation. Renforcez la sécurité grâce à cette solution facile à distribuer.
Ajouter à la liste

381,95 €/ par boîtehors TVA

462,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRADY
Matériau
Polyester
Epaisseur
0.249