Eriks
BRADY

BRADY Etiquettes de protection prédécoupées, Transparent, B-103, Brillant, 38,10 mm (l) x 19,05 mm (H), 2000 Pièce / Rouleau

  • ERIKS:14035551
  • Fabricant:662820161042
Image 1
Dimensions adaptées aux dimensions des étiquettes pour imprimantes matricielles, à transfert thermique et laser courantes. Les supports sont fendus à l'arrière pour un retrait facile du film laminant. Les films laminants prédécoupés sont fabriqués en polyester transparent B-103, un bon film laminant polyvalent et pour circuits imprimés qui résiste aux températures élevées, à la saleté, aux huiles et aux solvants de nettoyage tout en restant très clair.
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRADY