BRADY Etiquettes de cadenas, Anglais, Noir, rouge sur blanc, 50,80 mm (l) x 76,20 mm (H)
ERIKS:13708811
Fabricant:754473037796
Etiquettes de cadenas en vinyle laminé permettant l'écriture avec un crayon, un stylo ou un marqueur. Elles disposent d'un œillet en métal de 9,53 mm qui convient à la plupart des anses de cadenas. La taille de l'étiquette est de 50,80 x 101,60 mm, œillet compris (25,40 mm).