Eriks
BRADY

BRADY Étiquette non adhésive Witness Joint, Anglais, Noir sur rouge, blanc, 80,00 mm (l) x 176,00 mm (H)

  • ERIKS:14680579
  • Fabricant:0888434489543
Image 1
Les brides démontées après le test d’étanchéité, laissées délibérément non testées ou n’étant pas dans les limites du test d’étanchéité doivent être étiquetées « Witnessed Joint » et une procédure doit être suivie afin de s’assurer qu’elles sont étanches. Identifiez facilement et rapidement ces brides grâce à notre étiquette non adhésive Witness Joint. Couleur rouge pour indiquer une information à prendre en compte. Perforée pour faciliter la fixation à l’aide d’un collier de serrage. À utiliser avec un marqueur permanent à pointe fine pour assurer la durabilité. Extrêmement résistante aux déchirures et aux environnements les plus difficiles. 100 % recyclable. Espace pour le logo, le site ou le sous-traitant. Peut être personnalisée.
Ajouter à la liste

54,64 €/ paquethors TVA

66,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRADY