Eriks
BRADY

BRADY Étiquette non adhésive Valve Locked OPEN, Anglais, Blanc sur vert, 41,00 mm (∅)

  • ERIKS:14680601
  • Fabricant:0888434489772
Image 1
Identifiez facilement et rapidement les vannes laissées en position ouverte grâce à notre étiquette non adhésive Valve Locked OPEN verte. Recto-verso et à perforation simple pour faciliter la fixation à l’aide d’un collier de serrage et garantir une visibilité totale. Extrêmement résistante aux déchirures et aux environnements les plus difficiles. 100 % recyclable. Peut être personnalisée sur demande.
Ajouter à la liste

54,64 €/ paquethors TVA

66,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRADY