Eriks
BRADY

BRADY Étiquette non adhésive Spade Certified, Anglais, Noir sur orange, blanc, 80,00 mm (l) x 176,00 mm (H)

  • ERIKS:14680576
  • Fabricant:0888434489512
Image 1
Identifiez facilement et rapidement les informations d’isolation des obturateurs amovibles grâce à notre étiquette non adhésive Spade Certified. Recto-verso pour assurer la longévité de l’inspection. Communication d’informations détaillées (système, raison et inspecteur). Perforée pour faciliter la fixation à l’aide d’un collier de serrage. À utiliser avec un marqueur permanent à pointe fine pour assurer la durabilité. Extrêmement résistante aux déchirures et aux environnements les plus difficiles. 100 % recyclable. Espace pour le logo, le site ou toute autre information souhaitée. Peut être personnalisée.
Ajouter à la liste

84,80 €/ paquethors TVA

102,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRADY