Eriks
BRADY

BRADY Étiquette non adhésive Shutdown, Anglais, Noir sur rose, blanc, 80,00 mm (l) x 150,00 mm (H)

  • ERIKS:14680595
  • Fabricant:0888434489710
Image 1
Identifiez facilement et rapidement les équipements soumis à des procédures d’arrêt grâce à notre étiquette non adhésive Shutdown. Indication du numéro de référence, de la référence du travail et du numéro unique. Zone supplémentaire pour le logo ou toute information souhaitée. À utiliser avec un marqueur permanent à pointe fine pour assurer la durabilité. Extrêmement résistante aux déchirures et aux environnements les plus difficiles. 100 % recyclable. Peut être personnalisée.
Ajouter à la liste

54,64 €/ paquethors TVA

66,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 15/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRADY