Eriks
BRADY

BRADY Étiquette non adhésive Rental Equipment (return to), Anglais, Noir sur blanc, jaune, 80,00 mm (l) x 150,00 mm (H)

  • ERIKS:14680591
  • Fabricant:0888434489673
Image 1
Identifiez facilement et rapidement les biens et les équipements loués grâce à notre étiquette non adhésive Rental Equipment. Rappel à l’utilisateur de retourner l’équipement rapidement, évitant la location d’un équipement non utilisé. Perforée pour faciliter la fixation à l’aide d’un collier de serrage. À utiliser avec un marqueur permanent à pointe fine pour assurer la durabilité. Extrêmement résistante aux déchirures et aux environnements les plus difficiles. 100 % recyclable. Espace pour le logo, le site ou le sous-traitant. Peut être personnalisée.
Ajouter à la liste

54,64 €/ paquethors TVA

66,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRADY