Eriks
BRADY

BRADY Étiquette non adhésive Ready for Hire, Anglais, Noir sur vert, blanc, 80,00 mm (l) x 150,00 mm (H)

  • ERIKS:14680572
  • Fabricant:0888434489475
Image 1
Identifiez facilement et rapidement les biens et les équipements disponibles à la location grâce à notre étiquette non adhésive Ready for Hire. Couleur verte pour indiquer une validation et communication d’informations détaillées (bien, inspecteur et date). Perforée pour faciliter la fixation à l’aide d’un collier de serrage. À utiliser avec un marqueur permanent à pointe fine pour assurer la durabilité. Extrêmement résistante aux déchirures et aux environnements les plus difficiles. 100 % recyclable. Espace pour le logo, le site ou le sous-traitant. Peut être personnalisée.
Ajouter à la liste

54,64 €/ paquethors TVA

66,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 15/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRADY