Eriks
BRADY

BRADY Étiquette non adhésive pour câble sans support en gros conditionnement pour transports en commun pour étiqueteuses M610, M611 et M710, Blanc, B-348, 10,00 mm (l) x 75,00 mm (H), 250 Pièce / Rouleau

  • ERIKS:14681028
  • Fabricant:0888434473139
Image 1
La nouvelle étiquette non adhésive de Brady pour les transports en commun est conforme aux exigences des normes les plus strictes en matière d’émissions de fumée et d’halogènes pour les véhicules de transport en commun. Imprimable sur site et sur le terrain, l’étiquette non adhésive permet aux fabricants de véhicules de transport en commun d’identifier facilement les câbles épais et les faisceaux de câbles.
Ajouter à la liste

179,81 €/ Rouleauhors TVA

217,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRADY
Forme
Rectangle
Finition
Mat