Eriks
BRADY

BRADY Étiquette non adhésive NORM/LSA Contamination Check, Anglais, Noir sur rouge, blanc, jaune, 80,00 mm (l) x 150,00 mm (H)

  • ERIKS:14680612
  • Fabricant:0888434489888
Image 1
Identifiez facilement et rapidement les biens et les équipements ayant fait l’objet d’un contrôle d’absence de contamination par des matières radioactives de faible activité spécifique ou des matières radioactives d’origine naturelle, grâce à notre étiquette non adhésive recto-verso, qui indique clairement lorsque le matériel doit être retiré de la plateforme. Perforée pour faciliter la fixation à l’aide d’un collier de serrage. À utiliser avec un marqueur permanent à pointe fine pour assurer la durabilité. Extrêmement résistante aux déchirures et aux environnements les plus difficiles. 100 % recyclable. Espace pour le logo, le sous-traitant ou toute autre information souhaitée. Peut être personnalisée sur demande.
Ajouter à la liste

54,64 €/ paquethors TVA

66,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRADY