Eriks
BRADY

BRADY Étiquette non adhésive Mothballed Equipment, Anglais, Noir sur blanc, 80,00 mm (l) x 150,00 mm (H)

  • ERIKS:14680590
  • Fabricant:0888434489666
Image 1
Identifiez facilement et rapidement les biens et les équipements mis en réserve grâce à notre étiquette non adhésive Mothballed Equipment. Indication de l’ID d’équipement, de la date et de l’inspecteur. La mise en réserve est la désactivation et la conservation d’un équipement ou d’une installation de production en vue d’une vente ou d’une utilisation ultérieure possible. ... Les machines dans une installation en réserve sont entretenues et maintenues en état de fonctionnement en vue d’un rétablissement rapide de la production ou d’une autre utilisation. Perforée pour faciliter la fixation à l’aide d’un collier de serrage. À utiliser avec un marqueur permanent à pointe fine pour assurer la durabilité. Extrêmement résistante aux déchirures et aux environnements les plus difficiles. 100 % recyclable. Espace pour le logo, le site ou le sous-traitant. Peut être personnalisée.
Ajouter à la liste

54,64 €/ paquethors TVA

66,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 15/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRADY