Eriks
BRADY

BRADY Étiquette non adhésive LSA Free, Anglais, Noir sur vert, blanc, 80,00 mm (l) x 150,00 mm (H)

  • ERIKS:14680608
  • Fabricant:0888434489840
Image 1
Identifiez facilement et rapidement les biens, équipements et zones sans matières radioactives de faible activité spécifique grâce à notre étiquette non adhésive LSA Free. Identifiez la plateforme, le nom d’un contact, la date et toute remarque spécifique. Perforée pour faciliter la fixation à l’aide d’un collier de serrage. À utiliser avec un marqueur permanent à pointe fine pour assurer la durabilité. Extrêmement résistante aux déchirures et aux environnements les plus difficiles. 100 % recyclable. Espace pour le logo, le sous-traitant ou toute autre information souhaitée. Peut être personnalisée sur demande.
Ajouter à la liste

54,64 €/ paquethors TVA

66,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 15/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRADY