Les étiquettes non adhésives Leak Testing Personal Isolation sont idéales pour la mise en évidence du positionnement des vannes et la communication au personnel du ou des opérateurs actifs sur le système et du maintien de l’ouverture des vannes. Notre étiquette non adhésive System Valve Open / Do NOT Close Valve est perforée pour faciliter la fixation à l’aide d’un collier de serrage ou sur une mâchoire de sécurité. À utiliser avec un marqueur permanent à pointe fine pour assurer la durabilité. Espace pour le logo, le site ou le sous-traitant. Peut être personnalisée. Extrêmement résistante aux déchirures et aux environnements les plus difficiles. 100 % recyclable.