Eriks
BRADY

BRADY Étiquette non adhésive Leak Testing Personal Isolation / Valve Closed, Anglais, Noir sur rouge, blanc, 80,00 mm (l) x 150,00 mm (H)

  • ERIKS:14680586
  • Fabricant:0888434489628
Image 1
Les étiquettes non adhésives Leak Testing Personal Isolation sont idéales pour la mise en évidence du positionnement des vannes et la communication au personnel du ou des opérateurs actifs sur le système et du maintien de l’ouverture des vannes. Notre étiquette non adhésive Boundary Valve Closed / Do NOT Close Valve est perforée pour faciliter la fixation à l’aide d’un collier de serrage ou sur une mâchoire de sécurité. À utiliser avec un marqueur permanent à pointe fine pour assurer la durabilité. Espace pour le logo, le site ou le sous-traitant. Peut être personnalisée. Extrêmement résistante aux déchirures et aux environnements les plus difficiles. 100 % recyclable.
Ajouter à la liste

66,85 €/ paquethors TVA

80,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 15/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRADY