Eriks
BRADY

BRADY Étiquette non adhésive Leak ID, Anglais, Noir sur blanc, 80,00 mm (l) x 150,00 mm (H)

  • ERIKS:14680584
  • Fabricant:0888434489604
Image 1
Les étiquettes non adhésives Leak ID sont idéales pour la mise en évidence et la surveillance des pressions et des fuites. Les étiquettes non adhésives Leak ID sont recto-verso, permettant l’ajout des données de surveillance de revalidation et de notification. Perforée pour faciliter la fixation à l’aide d’un collier de serrage. À utiliser avec un marqueur permanent à pointe fine pour assurer la durabilité. Espace pour le logo, le site ou le sous-traitant. Peut être personnalisée. Extrêmement résistante aux déchirures et aux environnements les plus difficiles. 100 % recyclable.
Ajouter à la liste

66,85 €/ paquethors TVA

80,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 15/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRADY