Eriks
BRADY

BRADY Étiquette non adhésive Leak Aware, Anglais, Noir sur orange, blanc, 80,00 mm (l) x 150,00 mm (H)

  • ERIKS:14680582
  • Fabricant:0888434489574
Image 1
Les étiquettes non adhésives Leak Aware sont idéales pour la mise en évidence et la surveillance des pressions et des fuites. Protégez votre personnel et réduisez le nombre d’accidents grâce à nos étiquettes non adhésives Leak Aware. Perforée pour faciliter la fixation à l’aide d’un collier de serrage. À utiliser avec un marqueur permanent à pointe fine pour assurer la durabilité. Espace pour le logo, le site ou le sous-traitant. Peut être personnalisée. Extrêmement résistante aux déchirures et aux environnements les plus difficiles. 100 % recyclable.
Ajouter à la liste

54,64 €/ paquethors TVA

66,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 15/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRADY