Eriks
BRADY

BRADY Étiquette non adhésive Hose (operations), Anglais, Noir sur blanc, jaune, 80,00 mm (l) x 150,00 mm (H)

  • ERIKS:14680596
  • Fabricant:0888434489727
Image 1
Identifiez facilement et rapidement l’utilisateur du tuyau grâce à notre étiquette non adhésive Étiquette non adhésive. Faites passer le tuyau dans le trou de l’étiquette identifiant clairement l’utilisateur. Adressez les informations à un individu et/ou une entreprise en particulier. À utiliser avec un marqueur permanent à pointe fine pour assurer la durabilité. Extrêmement résistante aux déchirures et aux environnements les plus difficiles. 100 % recyclable. Peut être personnalisée.
Ajouter à la liste

54,64 €/ paquethors TVA

66,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRADY