Eriks
BRADY

BRADY Étiquette non adhésive Hose in use (construction services), Anglais, Noir sur blanc, vert, 80,00 mm (l) x 260,00 mm (H)

  • ERIKS:14680598
  • Fabricant:0888434489741
Image 1
Identifiez facilement et rapidement l’utilisateur du tuyau grâce à notre étiquette non adhésive Hose in Use by Services / Construction. Faites passer le tuyau dans le trou de l’étiquette identifiant clairement l’utilisateur. Adressez à un individu et/ou une entreprise en particulier. À utiliser avec un marqueur permanent à pointe fine pour assurer la durabilité. Extrêmement résistante aux déchirures et aux environnements les plus difficiles. 100 % recyclable. Peut être personnalisée.
Ajouter à la liste

84,80 €/ paquethors TVA

102,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 15/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRADY