Eriks
BRADY

BRADY Étiquette non adhésive Failed Inspection, Anglais, Noir sur rouge, blanc, 80,00 mm (l) x 150,00 mm (H)

  • ERIKS:14680568
  • Fabricant:0888434489437
Image 1
Identifiez facilement et rapidement les biens et les équipements rejetés à l’inspection grâce à notre étiquette non adhésive Passed Inspection. Couleur rouge pour indiquer une interdiction et communication d’informations détaillées (inspecteur, date, bien et raison). Perforée pour faciliter la fixation à l’aide d’un collier de serrage. À utiliser avec un marqueur permanent à pointe fine pour assurer la durabilité. Le polypropylène résiste aux déchirures et aux intempéries. Extrêmement résistante aux déchirures et aux environnements les plus difficiles. 100 % recyclable. Peut être personnalisée.
Ajouter à la liste

54,64 €/ paquethors TVA

66,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRADY