Étiquette non adhésive Disturbed Joint, en 3 parties, perforée pour une utilisation facile sur site. Identifiez visuellement les informations de test pertinentes, et lorsque le joint est déplacé, retirez les informations de test, indiquant clairement « Disturbed Joint », l’inspecteur, la date et l’entreprise. Perforée pour faciliter la fixation à l’aide d’un collier de serrage. À utiliser avec un marqueur permanent à pointe fine pour assurer la durabilité. Espace pour le logo, le site ou le sous-traitant. Peut être personnalisée. Extrêmement résistante aux déchirures et aux environnements les plus difficiles. 100 % recyclable.