Eriks
BRADY

BRADY Étiquette non adhésive Do Not Hire, Anglais, Noir sur rouge, blanc, 80,00 mm (l) x 150,00 mm (H)

  • ERIKS:14680573
  • Fabricant:0888434489482
Image 1
Identifiez facilement et rapidement les biens et les équipements non disponibles à la location grâce à notre étiquette non adhésive Do Not Hire. Couleur rouge pour ajouter un avertissement visuel et communication d’informations détaillées (ID d’équipement, commentaires, inspecteur, date et indication des conditions requises). Perforée pour faciliter la fixation à l’aide d’un collier de serrage. À utiliser avec un marqueur permanent à pointe fine pour assurer la durabilité. Extrêmement résistante aux déchirures et aux environnements les plus difficiles. 100 % recyclable. Espace pour le logo, le site ou toute autre information souhaitée. Peut être personnalisée.
Ajouter à la liste

54,64 €/ paquethors TVA

66,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRADY