Eriks
BRADY

BRADY Étiquette non adhésive Defective Equipment, Anglais, Noir sur blanc, jaune, 80,00 mm (l) x 150,00 mm (H)

  • ERIKS:14680613
  • Fabricant:0888434489895
Image 1
Identifiez facilement et rapidement les biens et les équipements défectueux grâce à notre étiquette non adhésive Defective Equipment. Couleur jaune pour indiquer une précaution et communication d’informations détaillées (inspecteur et date). Recto-verso pour ajouter des remarques supplémentaires et des informations claires. Perforée pour faciliter la fixation à l’aide d’un collier de serrage. À utiliser avec un marqueur permanent à pointe fine pour assurer la durabilité. Espace pour le logo, le site ou le sous-traitant. Peut être personnalisée. Extrêmement résistante aux déchirures et aux environnements les plus difficiles. 100 % recyclable.
Ajouter à la liste

54,64 €/ paquethors TVA

66,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRADY