Eriks
BRADY

BRADY Étiquette non adhésive d’information (vanne) OPEN, Anglais, Noir sur vert, blanc, 80,00 mm (l) x 150,00 mm (H)

  • ERIKS:14680603
  • Fabricant:0888434489796
Image 1
Identifiez facilement et rapidement les vannes laissées en position ouverte grâce à notre étiquette non adhésive OPEN verte. Communication d’informations détaillées (numéro de test, référence d’étiquette non adhésive et numéro de vanne). Perforée pour faciliter la fixation à l’aide d’un collier de serrage. À utiliser avec un marqueur permanent à pointe fine pour assurer la durabilité. Extrêmement résistante aux déchirures et aux environnements les plus difficiles. 100 % recyclable. Espace pour le logo, le site ou le sous-traitant. Peut être personnalisée.
Ajouter à la liste

54,64 €/ paquethors TVA

66,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRADY