Eriks
BRADY

BRADY Étiquette non adhésive Critical Valve Locked OPEN, Anglais, Blanc sur vert, 41,00 mm (∅)

  • ERIKS:14680599
  • Fabricant:0888434489758
Image 1
Identifiez facilement et rapidement les vannes verrouillées en position ouverte grâce à notre étiquette non adhésive Critial Valve Locked OPEN. Recto uniquement et perforée à 2 endroits pour faciliter la fixation à l’aide d’un collier de serrage. Extrêmement résistante aux déchirures et aux environnements les plus difficiles. 100 % recyclable. Peut être personnalisée sur demande.
Ajouter à la liste

43,42 €/ paquethors TVA

52,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRADY