Eriks
BRADY

BRADY Étiquette non adhésive Critical Valve Locked CLOSED, Anglais, Blanc sur rouge, 41,00 mm (∅)

  • ERIKS:14680600
  • Fabricant:0888434489765
Image 1
Identifiez facilement et rapidement les vannes verrouillées en position fermée grâce à notre étiquette non adhésive Critial Valve locked CLOSED. Recto uniquement et à perforation double pour faciliter la fixation à l’aide d’un collier de serrage. Extrêmement résistante aux déchirures et aux environnements les plus difficiles. 100 % recyclable. Peut être personnalisée sur demande.
Ajouter à la liste

43,42 €/ paquethors TVA

52,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRADY