Eriks
BRADY

BRADY Étiquette non adhésive Breaking of Containment, Anglais, Noir sur orange, blanc, jaune, 80,00 mm (l) x 176,00 mm (H)

  • ERIKS:14680578
  • Fabricant:0888434489536
Image 1
Les étiquettes non adhésives Breaking of Containment ont été conçues pour assister la secteur du pétrole et du gaz lors du démarrage des opérations. Perforée pour faciliter la fixation à l’aide d’un collier de serrage. À utiliser avec un marqueur permanent à pointe fine pour assurer la durabilité. Espace pour le logo, le site ou toute autre information souhaitée. Peut être personnalisée. Extrêmement résistante aux déchirures et aux environnements les plus difficiles. 100 % recyclable.
Ajouter à la liste

54,64 €/ paquethors TVA

66,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRADY