Eriks
BRADY

BRADY Étiquette non adhésive Approved Temporary Equipment, Anglais, Noir sur vert, blanc, 80,00 mm (l) x 150,00 mm (H)

  • ERIKS:14680587
  • Fabricant:0888434489635
Image 1
Identifiez facilement et rapidement les équipements et les biens temporaires homologués grâce à notre étiquette non adhésive Approved Temporary Equipment. Recto uniquement. Perforée pour faciliter la fixation à l’aide d’un collier de serrage. À utiliser avec un marqueur permanent à pointe fine pour assurer la durabilité. Extrêmement résistante aux déchirures et aux environnements les plus difficiles. 100 % recyclable. Espace pour le logo, le site, le sous-traitant ou toute autre information souhaitée. Peut être personnalisée.
Ajouter à la liste

54,64 €/ paquethors TVA

66,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRADY