331,46 €/ Rouleauhors TVA
401,07 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BRADY |
Série | BBP33 |
Type | B33-211-427 |
Couleur de ruban | Blanc |
Largeur de la bande | 25.4 mm |
Matériau | Vinyle laminé |
Type de revêtement | Adhésif acrylique Permanent |
Finition | Mat |
Application | Printer BBP33 |
Température max. | 70 |
Température ambiante min. | -40 |