Eriks
BRADY

BRADY Etiquette de laminage propre B30-135-7563 38.10x19.05mm 3154 pièces/rouleau

  • ERIKS:12529784
  • Fabricant:0662820945796
Image 1
BBP3x/S3xxx/i3300, Étiquettes en polyester métallisé pour imprimantes BBP3x/S3xxx/i3300, B30-135-7563
Ajouter à la liste

291,15 €/ Rouleauhors TVA

352,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRADY
Série
BBP33
Type
B30-135-7563
Couleur de ruban
Argenté
Largeur de la bande
38.1 mm
Matériau
Polyester métallisé
Type de revêtement
Adhésif acrylique Permanent
Finition
Satiné
Application
Imprimante BBP31, BBP33
Modèle
B30-135-7563
Température max.
135
Température ambiante min.
-40
Hauteur
19.05 mm