Eriks
BRADY

BRADY Do Not Operate – Étiquette non adhésive en 2 parties pour vanne, Anglais, Noir sur rouge, blanc, 80,00 mm (l) x 150,00 mm (H)

  • ERIKS:14680605
  • Fabricant:0888434489819
Image 1
Identifiez facilement et rapidement les vannes hors service grâce à notre étiquette non adhésive Do Not Operate. Indiquez la position normale de la vanne (ouverte ou fermée), ainsi que la date, le nom, la vanne et le(s) numéro(s) d’autorisation. Partie perforée facilitant la fixation à la vanne à l’aide d’un collier de serrage et partie à détacher et conserver avec l’autorisation. À utiliser avec un marqueur permanent à pointe fine pour assurer la durabilité. Extrêmement résistante aux déchirures et aux environnements les plus difficiles. 100 % recyclable. Espace pour le logo, le site ou le sous-traitant. Peut être personnalisée sur demande.
Ajouter à la liste

84,80 €/ paquethors TVA

102,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRADY