Eriks
BRADY

BRADY Dispositif universel de condamnation par câble SAFELEX - Câble en nylon de 2 m, Noir, rouge, Nylon, 1.83 m

  • ERIKS:13425808
  • Fabricant:754473543679
Image 1
Versatile Device to lock out multiple electrical or valve energy isolation points. Safety hasp shaped body clearly identifies the equipment lockout applicaion and allows up to 6 safety padlocks for a secure lockout
Ajouter à la liste

60,64 €/ paquethors TVA

73,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRADY
Couleur
Noir / Rouge
Couleur de la conduite
Rouge
Diamètre de câble
4.32
Matériau du câble
Nylon
Conducteur électrique
Non
Nombre de cadenas max.
6