Eriks
BRADY

BRADY Dispositif universel de condamnation par câble SAFELEX - Câble en acier gainé de 1 m, Noir, rouge, Acier, 0.91 m

  • ERIKS:12699434
  • Fabricant:754473543716
Image 1
Dispositif polyvalent pour consigner plusieurs points d’isolation d’énergie électrique ou des vannes. Le corps en forme de mâchoire de sécurité identifie clairement les équipements consignés et peut accueillir jusqu’à 6 cadenas de sécurité.
Ajouter à la liste

53,07 €/ Unitéhors TVA

64,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 01/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRADY
Couleur
Noir / Rouge
Couleur de la conduite
Argenté
Diamètre de câble
4.32
Matériau du câble
Acier
Nombre de cadenas max.
6