Eriks
BRADY

BRADY Dispositif de consignation pour disjoncteur 480 - 600 V grand format, 1 Pack

  • ERIKS:23589017
  • Fabricant:754473653293
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Système de consignation de cadre 480–600 V grand format. Le dispositif se fixe en quelques secondes à l’aide d’un mécanisme de vis à oreilles qui ne nécessite pas de tournevis. De plus, la conception innovante de la lame dont la fixation a été améliorée permet une adaptation sur davantage de modèles de disjoncteur !
Ajouter à la liste

25,69 €/ Unitéhors TVA

31,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRADY
Couleur
Rouge
Hauteur
27.94 mm
Largeur
95.25 mm
Matériau
Polypropylène
Nombre de cadenas max.
1
Température de service max.
80
Tension
480/600