Eriks
BRADY

BRADY Dispositif de consignation par câble + câble de 1,8 m, Rouge, Acier, 1.83 m

  • ERIKS:12080911
  • Fabricant:0754473453510
Image 1
Locks out gate valves, gas cylinders, electrical devices and more. Provide extra information by combining the device with a tag (not included)
Ajouter à la liste

55,17 €/ Unitéhors TVA

66,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRADY
Couleur
Rouge
Couleur de la conduite
Rouge
Diamètre de câble
4.78
Matériau du câble
Acier
Nombre de cadenas max.
6