Eriks
BRADY

BRADY Dispositif de condamnation de fusibles 20–400 A

  • ERIKS:13517345
  • Fabricant:0754473848392
Image 1
The fuse lockout device has been designed to prevent the unintended re-energisation of an energy source through a fuse. This device fits most fuse holders between 20 Amps and 400 Amps. This easy to use device creates a more universal approach to locking out your fuses
Ajouter à la liste

15,97 €/ paquethors TVA

19,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRADY
Couleur
Rouge
Hauteur
35 mm
Largeur
15 mm
Matériau
Metal;Nylon
Nombre de cadenas max.
1