Eriks
BRADY

BRADY Dispositif de condamnation de connecteur d’alimentation BatteryBlock

  • ERIKS:14601096
  • Fabricant:0754473623784
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
La bonne utilisation des chariots élévateurs est une préoccupation de sécurité majeure, mais un dispositif de condamnation peut tout aussi être important. Maintenez vos chariots élévateurs et véhicules de levage condamnés et verrouillés grâce au dispositif de condamnation de connecteur d’alimentation BatteryBlock™.
Ajouter à la liste

26,10 €/ Unitéhors TVA

31,58 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 22.09.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRADY
Couleur
Rouge
Hauteur
66.62 mm
Largeur
134 mm
Matériau
ABS
Nombre de cadenas max.
2