Eriks
BRADY

BRADY Consommable ToughWash pour imprimantes BBP3x/S3xxx/i3300, B-855, Jaune, 101.60 mm

  • ERIKS:14681220
  • Fabricant:0754473898083
Image 1
Brady B-855 Toughwash™ Wash Down Resistant Label is a durable, print on demand pressure sensitve adhesive product for the Food and Beverage Processing Industry. Durable label construction is tough against harsh washdown environments and has been tested at washdown temperatures up to 80° C and pressures up to 1500 PSI.
Ajouter à la liste

316,49 €/ Rouleauhors TVA

382,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRADY
Longueur du rouleau
15.24
Matériau
Polyester
Finition
Mat
Couleur
Jaune