Eriks
BRADY

BRADY Consommable ToughWash pour imprimante GlobalMark, B-855, Blanc, 101.60 mm

  • ERIKS:14681225
  • Fabricant:0754473898236
Image 1
Brady B-855 Toughwash™ Wash Down Resistant Label is a durable, print on demand pressure sensitve adhesive product for the Food and Beverage Processing Industry. Durable label construction is tough against harsh washdown environments and has been tested at washdown temperatures up to 80° C and pressures up to 1500 PSI.
Ajouter à la liste

502,66 €/ Rouleauhors TVA

608,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRADY
Longueur du rouleau
15.24
Finition
Mat
Matériau
Polyester
Couleur
Blanc