Eriks
BRADY

BRADY Consommable ToughWash avec métaux détectables pour imprimante GlobalMark, B-854, Blanc, 101.60 mm

  • ERIKS:14681226
  • Fabricant:0754473897987
Image 1
Brady B-854 Toughwash™ Wash Down Resistant Metal Detectable Label is a durable, print on demand pressure sensitve adhesive product for the Food and Beverage Processing Industry, capable of being detected by commercially available metal detectors. Durable label construction is tough against harsh washdown environments and has been tested at washdown temperatures up to 80° C and pressures up to 1500 PSI.
Ajouter à la liste

561,45 €/ Rouleauhors TVA

679,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 29/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRADY
Longueur du rouleau
15.24
Finition
Mat
Couleur
Blanc