Eriks
BRADY

BRADY Consignation de sécurité, Rouge, 38.10 mm

  • ERIKS:23590992
  • Fabricant:754473653767
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Make sure all machinery stays locked until every individual working on the repairs or inspection is finished. Each person puts a lock on the hasp, but the hasp cannot be removed until all lockouts have been removed, thus preventing accidents
Ajouter à la liste

106,59 €/ Unitéhors TVA

128,97 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRADY
Modèle
Serrure 38mm
Couleur
Rouge
Hauteur
114.3 mm
Largeur
40 mm
Matériau
Vinyl Coated High Tensile Steel;Steel
Matériau de revêtement
Rust-Proof Plating;Vinyl-Coated
Profondeur
8.89
Nombre de cadenas max.
6
Feature EF015148_
1