Eriks
BRADY

BRADY Consignation de sécurité, Jaune, 25.40 mm

  • ERIKS:11933897
  • Fabricant:0754473492526
Image 1
Make sure all machinery stays locked until every individual working on the repairs or inspection is finished. Each person puts a lock on the hasp, but the hasp cannot be removed until all lockouts have been removed, thus preventing accidents
Ajouter à la liste

100,16 €/ paquethors TVA

121,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRADY
Modèle
Fermoir 25mm
Couleur
Jaune
Hauteur
129.29 mm
Largeur
40 mm
Matériau
Vinyl Coated High Tensile Steel;Steel
Matériau de revêtement
Epoxy-Coated;Vinyl-Coated
Profondeur
10.16
Nombre de cadenas max.
6
Feature EF015148_
1