Eriks
BRADY

BRADY Centre de consignation de groupe — 8 crochets, Rouge, 1

  • ERIKS:12577197
  • Fabricant:754473455781
Image 1
For group lockout situations involving a large number of workers and equipment. Can also be used as a lock storage box. Transparent front cover allows for easy viewing of contents. 8 hooks for keys and 1 slot for locks. Components not included
Ajouter à la liste

221,76 €/ Unitéhors TVA

268,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRADY
Couleur
Rouge
Hauteur
195 mm
Largeur
305 mm
Matériau
Acrylique
Profondeur
64.00
Pleine
Non
Nombre de cadenas max.
1
Nombre de bras
8
Approprié pour montage dans paroi
Oui
Mode de fiation montage sur paroi
Oui
Portable
Non