Eriks
BRADY

BRADY Centre de consignation de groupe — 18 crochets, Rouge, 2

  • ERIKS:24001105
  • Fabricant:754473500887
Image 1
For group lockout situations involving a large number of workers and equipment. Can also be used as a lock storage box. Transparent front cover allows for easy viewing of contents. 18 hooks for keys and 2 slots for locks. Components not included
Ajouter à la liste

234,39 €/ Unitéhors TVA

283,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRADY
Couleur
Rouge
Hauteur
195 mm
Largeur
406 mm
Matériau
Acrylique
Profondeur
64.00
Pleine
Non
Nombre de cadenas max.
2
Nombre de bras
18
Approprié pour montage dans paroi
Oui
Mode de fiation montage sur paroi
Oui
Portable
Non