Eriks
BRADY

BRADY Carnets de marqueurs de fil Porta-Pack - Marqueurs auto-protégés inscriptibles

  • ERIKS:23588662
  • Fabricant:662820354024
Image 1
Les carnets Porta-Pack® sont un moyen pratique de s'assurer que les marqueurs de fil dont vous avez besoin sont toujours à portée de main. La partie transparente de l'enveloppe de l'étiquette offre une protection parfaitement ajustée qui résiste aux huiles, à l'eau et aux solvants. Les étiquettes peuvent être utilisées pour les applications au-dessus ou en-dessous du sol. Trois dimensions de marqueurs sont disponibles pour répondre à tous vos besoins d'étiquetage.
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 11/11/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRADY
Matériau
Vinyle laminé
Longueur
152.4 mm
Couleur
Blanc/transparent
Largeur
25.4 mm