19,94 €/ Unitéhors TVA
24,13 €TVA incluse
Vendu par: 6Commande minimum: 6
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BRADY |
Couleur | Rouge |
Diamètre étrier | 6.35 mm |
Largeur de collier | 33.02 mm |
Hauteur | 84 mm |
Largeur | 38 mm |
Matériau | Nylon |
Hauteur (Body) | 46.00 |
Largeur du corps | 38 |
Conducteur électrique | Non |
Nombre de clés | 6 |
Matériau du corps | Nylon |
Type bloc de vannes | Standard |
Matériau de support | Plastique |