Eriks
BRADY

BRADY Cadenas SafeKey – Nylon, Noir, KD - Clé différente, Acier, 38.10 mm, 1 Boîte

  • ERIKS:13580247
  • Fabricant:754473610494
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Les cadenas Brady SafeKey Nylon sont le nec plus ultra pour répondre à tous vos besoins en matière de sécurité ! Ces cadenas complètent la gamme de cadenas Brady SafeKey et sont dotés des mêmes caractéristiques. Le nouveau mécanisme de clé innovant vous offre plus de possibilités de clé qu’un cadenas de sécurité standard conventionnel, sans sacrifier la condamnation sécurisée. Le mécanisme de verrouillage unique est isolé et diélectrique permettant de protéger les employés contre les chocs lorsque la clé est insérée. Le mécanisme de verrouillage comprend 6 goupilles en acier de précision assurant un grand nombre de différences de clé et une résistance optimale à l’effraction. Ces cadenas sont légers et offrent une excellente résistance aux chocs, aux températures extrêmes, aux produits chimiques et à la corrosion. Leur corps diélectrique et anti-étincelles est doté d’un revêtement rainuré afin de faciliter la prise en main et la manipulation. La clé et le corps du cadenas de couleur assortie permettent une identification rapide dans l’application. 1 clé est fournie avec chaque cadenas. Dispositif de retenue de clé (la clé ne s’enlève pas si l’anse du cadenas n’est pas enclenchée). Des options de personnalisation, de gravure et de suivi de clé sont disponibles, ainsi que des passe-partout et des passe-partout généraux ; consultez nos possibilités de personnalisation.
Ajouter à la liste

20,15 €/ Unitéhors TVA

24,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRADY
Couleur
Noir
Diamètre étrier
6.35 mm
Largeur de collier
33.02 mm
Hauteur
84 mm
Largeur
38 mm
Matériau
Nylon
Hauteur (Body)
46.00
Largeur du corps
38
Conducteur électrique
Non
Nombre de clés
1
Matériau du corps
Nylon
Type bloc de vannes
Standard
Matériau de support
Acier