Eriks
BRADY

BRADY Cadenas SafeKey – Aluminium, Noir, KD - Clé différente, Acier, 38.10 mm, 1 Boîte

  • ERIKS:13580304
  • Fabricant:754473610586
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Les cadenas Brady SafeKey Aluminium sont le nec plus ultra pour les applications de sécurité à toute épreuve en intérieur comme en extérieur. Composés d’un corps en aluminium et d’une anse en acier solides, nos cadenas sont incroyablement légers et robustes. Ces cadenas complètent la gamme de cadenas Brady SafeKey et sont dotés des mêmes caractéristiques. Les cadenas sont résistants aux produits chimiques et à la corrosion. Le mécanisme de verrouillage unique est isolé et comprend 6 goupilles en acier de précision assurant un grand nombre de différences de clé et une résistance optimale à l’effraction. La clé et le corps du cadenas de couleur assortie permettent une identification rapide dans l’application. 1 clé est fournie avec chaque cadenas. Des options de personnalisation, de gravure et de suivi de clé sont disponibles, ainsi que des passe-partout et des passe-partout généraux ; consultez nos possibilités de personnalisation.
Ajouter à la liste

29,36 €/ Unitéhors TVA

35,53 €TVA incluse

Vendu par: 3Commande minimum: 3

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRADY
Couleur
Noir
Diamètre étrier
6.35 mm
Largeur de collier
33.02 mm
Hauteur
84 mm
Largeur
38 mm
Matériau
Aluminium Anodisé
Hauteur (Body)
46.00
Largeur du corps
38
Conducteur électrique
Non
Nombre de clés
1
Matériau du corps
Anodized Aluminum
Type bloc de vannes
Standard
Matériau de support
Acier